Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2FGN8 Clemă în L Economy 10 inch 4 3/4 inch D | AB9VER

WESTWARD 2FGN8 Clemă în L Economy 10 inch 4 3/4 inch D

În stoc
Element: AB9VER Model: 2FGN8
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
€67.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă L
Materialul bareiOtel carbon
Manipulați materialulOţel
Max. Deschiderea maxilarului10 "
Presiune nominală de prindere2600 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-3/16 x 9/16
Deschidere10 In.
Tip tamponPivotant, neted
Diametru ax.7/8 în.
Adâncimea gâtului4-3/4 "
TipEconomie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.439
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiPreț
WESTWARD 2FGN7 Clemă în L Economy 8 inch 4 3/4 inch D | AB9VEQ 2FGN78"€137.64
WESTWARD 2FGN9 Clemă în L Economy 12 inch 4 3/4 inch D | AB9VET 2FGN912 "€79.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2FGN8 Clemă în L Economy 10 inch 4 3/4 inch D
€67.29 /unitate