Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2FGN7 Clemă în L Economy 8 inch 4 3/4 inch D | AB9VEQ

WESTWARD 2FGN7 Clemă în L Economy 8 inch 4 3/4 inch D

În stoc
Element: AB9VEQ Model: 2FGN7Crucea Ref: 10D602
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
€152.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă L
Materialul bareiOtel carbon
Manipulați materialulOţel
Max. Deschiderea maxilarului8"
Presiune nominală de prindere1500 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)7 / 8 x 7 / 16
Deschidere8 In.
Tip tamponPivotant, neted
Diametru ax.5/8 în.
Adâncimea gâtului4-3/4 "
TipEconomie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.197
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiPreț
WESTWARD 2FGN8 Clemă în L Economy 10 inch 4 3/4 inch D | AB9VER 2FGN810 "€67.29
WESTWARD 2FGN9 Clemă în L Economy 12 inch 4 3/4 inch D | AB9VET 2FGN912 "€79.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2FGN7 Clemă în L Economy 8 inch 4 3/4 inch D
€152.57 /unitate