Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2HKW5 Manometru de presare a anvelopelor cu picior dublu de la 10 la 150 Psi | AC2BYW

WESTWARD 2HKW5 Manometru de presare a anvelopelor cu picior dublu de la 10 la 150 Psi

În stoc
Articol: AC2BYW Model: 2HKW5
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
€55.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament pentru anvelope cu două picioare
Max. Presiunea aerului150 psi
Domeniul de presiune10 la 150 psi
Mărimea12.25 "
Folosit pentruCamion greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneMărimeaFolosit pentruPreț
WESTWARD 2HKX2 Manometru de presare a anvelopelor cu două picioare de la 0 la 160 Psi | AC2BZC 2HKX20 la 160 psiGages, TireAnvelope€99.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2HKW5 Manometru de presare a anvelopelor cu picior dublu de la 10 la 150 Psi
€55.02 /unitate