Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2HKX2 Manometru de presare a anvelopelor cu două picioare de la 0 la 160 Psi | AC2BZC

WESTWARD 2HKX2 Manometru de presare a anvelopelor cu picior dublu de la 0 la 160 Psi

În stoc
Articol: AC2BZC Model: 2HKX2
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
€99.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament pentru anvelope cu două picioare
Max. Presiunea aerului160 psi
Domeniul de presiune0 la 160 psi
MărimeaGages, Tire
Folosit pentruAnvelope

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneMărimeaFolosit pentruPreț
WESTWARD 2HKW5 Manometru de presare a anvelopelor cu picior dublu de la 10 la 150 Psi | AC2BYW 2HKW510 la 150 psi12.25 "Camion greu€55.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2HKX2 Manometru de presare a anvelopelor cu picior dublu de la 0 la 160 Psi
€99.15 /unitate