Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2LPN3 Duză cu debit mare de pompieri 5 in | AC2NZF

WESTWARD 2LPN3 Duză cu debit mare Firemans 5 in

În stoc
Articol: AC2NZF Model: 2LPN3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€57.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză industrială cu debit mare
CuloriAlbastru / Negru
ConexiuneGHT
ConstrucţieCorp de zinc turnat sub presiune și vârf de pulverizare din alamă
AmenajăriStilul pompierului
Controlul debituluiCauciuc
Rata de curgere24 g / min
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.100 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2LPN3 Duză cu debit mare Firemans 5 in
€57.74 /unitate