Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2UFW5 Mecanic Burghiu din oțel de mare viteză 11/32 135 grade | AC3LAL

WESTWARD 2UFW5 Mecanic Burghiu din oțel de mare viteză 11/32 135 grade

În stoc
Element: AC3LAL Model: 2UFW5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€10.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu mecanic
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.3438
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaNegru și aur
Lungimea flautului2.625 "
Dimensiune fracționată11 / 32 "
Calitateutilitare ușoare și grele
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală4.125 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.11 / 32 "
Mărimea11 / 32 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 2UFU5 Mecanic Burghiu din oțel de mare viteză 1/16 135 grade | AC3KZR 2UFU50.06257 / 8 "1 / 16 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€2.43
WESTWARD 2UFU6 Mecanic Burghiu din oțel de mare viteză 5/64 135 grade | AC3KZT 2UFU60.07811"5 / 64 "2"5 / 64 "5 / 64 "€2.59
WESTWARD 2UFU7 Mecanic Burghiu din oțel de mare viteză 3/32 135 grade | AC3KZU 2UFU70.09381.25 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€3.11
WESTWARD 2UFU8 Mecanic Burghiu din oțel de mare viteză 7/64 135 grade | AC3KZV 2UFU80.10941 5 / 16 "7 / 64 "2.375 "7 / 64 "7 / 64 "€2.76
WESTWARD 2UFU9 Mecanic Burghiu din oțel de mare viteză 1/8 135 grade | AC3KZW 2UFU90.12501.437 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "1 / 8 "€3.32
WESTWARD 2UFV1 Mecanic Burghiu din oțel de mare viteză 9/64 135 grade | AC3KZX 2UFV10.14061 9 / 16 "9 / 64 "2.625 "9 / 64 "9 / 64 "€2.80
WESTWARD 2UFV2 Mecanic Burghiu din oțel de mare viteză 5/32 135 grade | AC3KZY 2UFV20.15621 11 / 16 "5 / 32 "2.75 "5 / 32 "5 / 32 "€3.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2UFW5 Mecanic Burghiu din oțel de mare viteză 11/32 135 grade
€10.15 /unitate