Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2YNK3 Indicator de adâncime digital 6 in/150 mm | AC4DCW

WESTWARD 2YNK3 Evaluare de adâncime digitală 6 in/150 mm

În stoc
Articol: AC4DCW Model: 2YNK3
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
€296.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdâncime Gage
NicovalăRundă
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei2"
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Numărul de indicatoare0
Număr de tije de măsurare5
Gamă0 până la 6"/0 până la 150 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.177 "
Tipul tijeiRundă
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2YNK3 Evaluare de adâncime digitală 6 in/150 mm
€296.85 /unitate