Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 30PA88 Clește cu vârf lung ESD 5-13/16 inch neted | AH2XPU

WESTWARD 30PA88 Clește cu cap lung ESD 5-13/16 inch neted

În stoc
Articol: AH2XPU Model: 30PA88
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
€69.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPință pentru nas lung
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1.625 "
Lățimea fălcii15 / 32 "
MaterialAliaj de oțel
Max. Deschiderea maxilarului1-15/16 "
Lungime totală5 13 / 16 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 32 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Da
    • Cutter lateral: Nu
    • Decapant de sârmă: Nu
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: netedă
    • 30PA88 este un înlocuitor sugerat al 30PA87

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLungime totalăÎntoarcerea primăveriiTether capabilLățimea sfatuluiVoltajPreț
WESTWARD 1UKJ9 Clește cu cap lung 6-3/8 2 fălci | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAAlbastru6.375 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "Nici unul€47.90
WESTWARD 1UKK2 Clește cu cap lung 8-1/5 2-7/16 Fălci | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAAlbastru8 1 / 5 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 16 "Nici unul€51.36
WESTWARD 1YXJ3 Clește izolat cu vârf cu ac 8-1/8 in | AB4MHH 1YXJ32.25 "NespecificatRoșu galben8.125 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "1000V€49.01
WESTWARD 3WY56 Insulat. Clește cu vârf cu ac 6 inch 2 inch Jaw | AD2ZBR 3WY561.156 "NespecificatRoșu galben6"NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "Nici unul€71.24
WESTWARD 53JW96 Clește cu vârf lung, vârf lat de 1/8", lungime maxilar 3-7/8" | AX3MLZ 53JW962"NespecificatNegru13.5 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "Nu a fost votat€44.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 30PA88 Clește cu cap lung ESD 5-13/16 inch neted
€69.83 /unitate