Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 53JW96 Clește cu cap lung, vârf lat 1/8, lungime maxilar 3-7/8 | AX3MLZ

WESTWARD 53JW96 Clește cu vârf lung, vârf lat de 1/8 inchi, lungime maxilar 3-7/8 inch

În stoc
Articol: AX3MLZ Model: 53JW96

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€53.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPință pentru nas lung
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaNegru
Tip mânerdipped
IzolatNu
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului3.875 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Max. Deschiderea maxilarului2"
NesparkingNu
Lungime totală13.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4252
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLungime totalăÎntoarcerea primăveriiTether capabilLățimea sfatuluiVoltajPreț
WESTWARD 1UKJ9 Clește cu cap lung 6-3/8 2 fălci | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAAlbastru6.375 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "Nici unul€47.90
WESTWARD 1UKK2 Clește cu cap lung 8-1/5 2-7/16 Fălci | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAAlbastru8 1 / 5 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 16 "Nici unul€51.36
WESTWARD 1YXJ3 Clește izolat cu vârf cu ac 8-1/8 in | AB4MHH 1YXJ32.25 "NespecificatRoșu galben8.125 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "1000V€51.69
WESTWARD 3WY56 Insulat. Clește cu vârf cu ac 6 inch 2 inch Jaw | AD2ZBR 3WY561.156 "NespecificatRoșu galben6"NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "Nici unul€71.24
WESTWARD 30PA88 Clește cu vârf lung ESD 5-13/16 inch neted | AH2XPU 30PA881-15/16 "NespecificatAlbastru5 13 / 16 "DaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 32 "Nu a fost votat€70.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 53JW96 Clește cu vârf lung, vârf lat de 1/8 inchi, lungime maxilar 3-7/8 inch
€53.68 /unitate