Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3WY56 Insulat. Clește cu vârf cu ac 6 inch 2 inch Jaw | AD2ZBR

WESTWARD 3WY56 Insulat. Clește cu vârf cu ac 6 inch 2 inch falca

În stoc
Articol: AD2ZBR Model: 3WY56
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
€71.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste cu nas lung izolate
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaRoșu galben
Tip mânerIzolat
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2"
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii3 / 4 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Max. Deschiderea maxilarului1.156 "
NesparkingNu
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8203206030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (nu)

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLungime totalăÎntoarcerea primăveriiTether capabilLățimea sfatuluiVoltajPreț
WESTWARD 1UKJ9 Clește cu cap lung 6-3/8 2 fălci | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAAlbastru6.375 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "Nici unul€47.90
WESTWARD 1UKK2 Clește cu cap lung 8-1/5 2-7/16 Fălci | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAAlbastru8 1 / 5 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 16 "Nici unul€51.36
WESTWARD 1YXJ3 Clește izolat cu vârf cu ac 8-1/8 in | AB4MHH 1YXJ32.25 "NespecificatRoșu galben8.125 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "1000V€51.69
WESTWARD 30PA88 Clește cu vârf lung ESD 5-13/16 inch neted | AH2XPU 30PA881-15/16 "NespecificatAlbastru5 13 / 16 "DaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 32 "Nu a fost votat€70.23
WESTWARD 53JW96 Clește cu vârf lung, vârf lat de 1/8", lungime maxilar 3-7/8" | AX3MLZ 53JW962"NespecificatNegru13.5 "NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "Nu a fost votat€53.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3WY56 Insulat. Clește cu vârf cu ac 6 inch 2 inch falca
€71.24 /unitate