Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT54 Snubber pentru furtun 1/2 x 24in | AC9TAN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Snubber pentru furtun 1/2 x 24 in

În stoc
Element: AC9TAN Model: 3JT54
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
€55.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de snubber
CuloriNegru
Materialul de acoperireTub și capac din nitril
Dimensiune de montare1/2 "(M) NPT
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului24 "
Furtun exterior Dia.0.86 "
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime24 "
Presiune maximă300 psi
În afara Dia.55 / 64 "
Factor de securitate4:1
Material pivotantAlamă
Temp. Gamă-20 la 180 F
TipAnsamblu cuplat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS4009120050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (M) Racord NPT (in) (1/2)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.În interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT53 Snubber pentru furtun 3/8 x 30in | AC9TAM 3JT531/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT Pivotant3 / 8 "30 "0.69 "3 / 8 "30 "11 / 16 "€93.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Snubber pentru furtun 1/2 x 24 in
€55.39 /unitate