Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT53 Snubber pentru furtun 3/8 x 30in | AC9TAM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 Snubber pentru furtun 3/8 x 30 in

În stoc
Articol: AC9TAM Model: 3JT53
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
€93.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de snubber
CuloriNegru
Materialul de acoperireTub și capac din nitril
Dimensiune de montare1/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT Pivotant
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului30 "
Furtun exterior Dia.0.69 "
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime30 "
Presiune maximă300 psi
În afara Dia.11 / 16 "
Factor de securitate4:1
Material pivotantAlamă
Temp. Gamă-20 la 180 F
TipAnsamblu cuplat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS4009120050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) Racord NPT (in) (1/4)
    • (M) Fiting NPT (In.) (1/4 pivotant)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.În interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT54 Snubber pentru furtun 1/2 x 24in | AC9TAN 3JT541/2 "(M) NPT1 / 2 "24 "0.86 "1 / 2 "24 "55 / 64 "€55.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 Snubber pentru furtun 3/8 x 30 in
€93.22 /unitate