Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 30PC16 Rigla pliabilă modulară Mason 72 inch | AH2XQA

WESTWARD 30PC16 Rigla pliabilă modulară Mason 72 inch

În stoc
Articol: AH2XQA Model: 30PC16
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
€24.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRigla pliabilă modulară Mason
ConstrucţieLemn cu glisiere din alamă, plăci de contra, capace de capăt placate cu alamă, îmbinări de blocare din alamă nituite
finalizareaEpoxidic rezistent la abraziune
Tipul absolviriiStandard
gradații1/16 "Pe ambele margini, fiecare articulație se deschide pe număr par
Lungime72 "
MarcajeleEconomie / cărămidă construită / romană, faianță, 6 cântare într-un modul de 16 "
Lăţime15.9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 30PC16 Rigla pliabilă modulară Mason 72 inch
€24.30 /unitate