WESTWARD 31CE55 Dulap rulant 34-1/3 inch lățime 39-1/3 inch Înălțime | AH3BVJ

WESTWARD 31CE55 Dulap rulant 34-1/3 inch lățime 39-1/3 inch Înălțime

În stoc
Articol: AH3BVJ Model: 31CE55

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€938.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet rulant
Dimensiunea rotorului4 "x 2"
Tip rotor(2) Fix, (2) pivotant cu frână
Materialul roții rotativePolipropilenă
CuloriRoșu
ConfiguraţieDulap cu role de 27 ", (2.95) 1H, (6.06) 2H
Adâncime19.5 "
Capacitatea sertarului66 lb.
Culoarea sertaruluiRoșu
Diapozitive cu sertareRulment cu bile, extensie completă
Evaluarea taxeiStandard Duty
finalizareaPudră acoperită
EcartamentCorp: 21, sertar: 24
Înălţime39 5 / 16 "
Rating de încărcare660 lb.
Sistem de blocareUn set de blocare și cheie
MaterialOţel
Numărul sertarelor3
Numărul de rafturi0
Capacitate de stocare10,813 cu. în.
Lăţime34 5 / 16 "
Materialul suprafeței de lucruPolipropilenă, MDF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.39
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)76.96
Lățimea navei (cm)58.93
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiapozitive cu sertareDimensiunea rotoruluiTip rotorEvaluarea taxeifinalizareaEcartamentÎnălţimeRating de încărcarePreț
WESTWARD 32H852 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Roșu | AC6ACJ 32H852Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,418.07
WESTWARD 32H853 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Negru | AC6ACK 32H853Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,418.07
WESTWARD 32H854 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Albastru | AC6ACL 32H854Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,418.07
WESTWARD 32H855 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Roșu | AC6ACM 32H855Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,478.11
WESTWARD 32H856 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Negru | AC6ACN 32H856Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,478.11
WESTWARD 32H857 Dulap rulant 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Albastru | AC6ACP 32H857Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039 13 / 16 "1540 lb.€1,478.11
WESTWARD 32H888 Dulap rulant 26 x 18 x 39-7/16 inch roșu | AC6ADB 32H888Bearing5 x 2 "Rulment cu role, (2) Fix cu blocare, (2) pivotant-Strat de praf luciosSertare: 18, Corp: 2039.437 "1320 lb.€1,421.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 31CE55 Dulap rulant 34-1/3 inch lățime 39-1/3 inch Înălțime
€938.09 /unitate