Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 31TT94 Dulap cu compartimente 13 coșuri 9-7/8 inci Înălțime | AH3FZQ

WESTWARD 31TT94 Dulap cu compartiment 13 pubele 9-7/8 inch Înălțime

În stoc
Articol: AH3FZQ Model: 31TT94
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
€40.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompartiment Cabinet
Culoarea dulapuluiNegru
Cabinet Materialpolistiren
Divizoare pe sertar1
Culoarea sertaruluiclar
Adâncimea sertarului6-5/16 "
Înălțimea sertarului1-1/2", 3-5/16"
Material sertarpolistiren
Lățimea sertarului3-1/2", 8-3/4"
finalizareaPlastic
Capacitate de încărcare8.8 lb.
Număr de sertare sau pubele13
Numărul de rafturi0
Adâncimea totală7.125 "
Inălțime totală9.875 "
Lățimea totală17.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)45.09
Lățimea navei (cm)18.03
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
WESTWARD 31TT93 Dulap cu compartiment 20 coșuri 7-7/16 inci Înălțime | AH3FZP 31TT9314 13 / 16 "5.75 "1.5 "2.5 "6.6 Lb.16"7.437 "€86.91
WESTWARD 31TT95 Dulap cu compartiment 14 coșuri 9-7/8 inci Înălțime | AH3FZR 31TT9517.75 "6-5/16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb.-7.125 "9.875 "€197.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 31TT94 Dulap cu compartiment 13 pubele 9-7/8 inch Înălțime
€40.14 /unitate