Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 31TT93 Dulap cu compartiment 20 coșuri 7-7/16 inci Înălțime | AH3FZP

WESTWARD 31TT93 Dulap cu compartiment 20 pubele 7-7/16 inch Înălțime

În stoc
Articol: AH3FZP Model: 31TT93

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€86.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompartiment Cabinet
Culoarea dulapuluiNegru
Cabinet Materialpolistiren
Divizoare pe sertar1
Culoarea sertaruluiclar
Adâncimea sertarului5.75 "
Înălțimea sertarului1.5 "
Material sertarpolistiren
Lățimea sertarului2.5 "
finalizareaPlastic
Capacitate de încărcare6.6 Lb.
Număr de sertare sau pubele20
Numărul de rafturi1
Adâncimea totală6"
Inălțime totală7.437 "
Lățimea totală14 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)15.19
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
WESTWARD 31TT94 Dulap cu compartimente 13 coșuri 9-7/8 inci Înălțime | AH3FZQ 31TT9417.75 "6-5/16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb.-7.125 "9.875 "€40.14
WESTWARD 31TT95 Dulap cu compartiment 14 coșuri 9-7/8 inci Înălțime | AH3FZR 31TT9517.75 "6-5/16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb.-7.125 "9.875 "€197.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 31TT93 Dulap cu compartiment 20 pubele 7-7/16 inch Înălțime
€86.91 /unitate