Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 32PJ36 Geantă pentru scule cu gură largă 21 buzunare 14 x 7-1/2 | AH3KUY

WESTWARD 32PJ36 Geantă pentru scule cu gură largă 21 buzunare 14 x 7-1/2

În stoc
Element: AH3KUY Model: 32PJ36
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
€126.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de instrumente cu gură largă
Material de bazăPoliester
Tip de închidereFermoar
CuloriNegru
Material600D poliester
Numărul de buzunare interioare10
Numărul de buzunare exterioare11
Număr de bucați1
Numărul de buzunare21
Adâncimea totală7.5 "
Inălțime totală9.25 "
Lățimea totală14 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăArticolMaterialNumărul de buzunare interioareNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
WESTWARD 32PJ37 Geantă pentru scule cu gură largă 21 buzunare 16 x 8-1/4 | AH3KUZ 32PJ3716 "Geantă de instrumente cu gură largă600D poliester1011218.25 "11.5 "€70.19
WESTWARD 32PJ38 Geantă pentru scule cu gură largă 22 buzunare 18 W | AH3KVA 32PJ3818 "Geantă de instrumente cu gură largă600D poliester7152212.5 "13.5 "€161.37
WESTWARD 32PJ39 Geantă pentru scule 21 buzunare 20-1/2 x 10 x 15 Negru | AH3KVB 32PJ3920.5 "Trusa cu uneltePoliester balistic 1680D1562110 "15 "€183.29
WESTWARD 32PJ40 Geantă pentru scule cu gură largă 11 buzunare 22 x 12-1/2 | AH3KVC 32PJ4022 "Geantă de instrumente cu gură largă600D poliester741112.5 "14 "€181.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32PJ36 Geantă pentru scule cu gură largă 21 buzunare 14 x 7-1/2
€126.48 /unitate