Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 32PJ38 Geantă pentru scule cu gură largă 22 buzunare 18 W | AH3KVA

WESTWARD 32PJ38 Geantă pentru scule cu gură largă 22 buzunare 18 W

În stoc
Articol: AH3KVA Model: 32PJ38
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
€161.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de instrumente cu gură largă
Material de bazăPoliester
Tip de închidereFermoar
CuloriNegru
Material600D poliester
Numărul de buzunare interioare7
Numărul de buzunare exterioare15
Număr de bucați1
Numărul de buzunare22
Adâncimea totală12.5 "
Inălțime totală13.5 "
Lățimea totală18 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăArticolMaterialNumărul de buzunare interioareNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
WESTWARD 32PJ36 Geantă pentru scule cu gură largă 21 buzunare 14 x 7-1/2 | AH3KUY 32PJ3614 "Geantă de instrumente cu gură largă600D poliester1011217.5 "9.25 "€126.48
WESTWARD 32PJ37 Geantă pentru scule cu gură largă 21 buzunare 16 x 8-1/4 | AH3KUZ 32PJ3716 "Geantă de instrumente cu gură largă600D poliester1011218.25 "11.5 "€70.19
WESTWARD 32PJ39 Geantă pentru scule 21 buzunare 20-1/2 x 10 x 15 Negru | AH3KVB 32PJ3920.5 "Trusa cu uneltePoliester balistic 1680D1562110 "15 "€183.29
WESTWARD 32PJ40 Geantă pentru scule cu gură largă 11 buzunare 22 x 12-1/2 | AH3KVC 32PJ4022 "Geantă de instrumente cu gură largă600D poliester741112.5 "14 "€181.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32PJ38 Geantă pentru scule cu gură largă 22 buzunare 18 W
€161.37 /unitate