Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 32PJ41 Tool Bag 1 Pocket 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8 | AH3KVD

WESTWARD 32PJ41 Tool Bag 1 Pocket 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8

În stoc
Articol: AH3KVD Model: 32PJ41
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
€6.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăPlanșă
Tip de închidereFermoar
CuloriAlb
MaterialBumbac Canvas
Numărul de buzunare interioare1
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală1 / 4 "
Inălțime totală7.375 "
Lățimea totală12.125 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăCuloriMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț
WESTWARD 32PJ42 Tool Bag 1 Pocket 12 x 1/4 x 7 Black | AH3KVE 32PJ42PoliesterNegru600D poliester7"12 "€12.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32PJ41 Tool Bag 1 Pocket 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8
€6.16 /unitate