Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 32PJ42 Geantă pentru scule 1 buzunar 12 x 1/4 x 7 Negru | AH3KVE

WESTWARD 32PJ42 Tool Bag 1 Pocket 12 x 1/4 x 7 Black

În stoc
Articol: AH3KVE Model: 32PJ42
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
€12.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăPoliester
Tip de închidereFermoar
CuloriNegru
Material600D poliester
Numărul de buzunare interioare1
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală1 / 4 "
Inălțime totală7"
Lățimea totală12 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)19.56
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăCuloriMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț
WESTWARD 32PJ41 Geantă pentru scule 1 buzunar 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8 | AH3KVD 32PJ41PlanșăAlbBumbac Canvas7.375 "12.125 "€6.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32PJ42 Tool Bag 1 Pocket 12 x 1/4 x 7 Black
€12.64 /unitate