Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 32PJ49 Rucsac cu instrumente 22 buzunare 17 x 6-3/4 x 19 | AH3KVJ

WESTWARD 32PJ49 Rucsac cu instrumente 22 buzunare 17 x 6-3/4 x 19

În stoc
Articol: AH3KVJ Model: 32PJ49
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
€133.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRucsac instrument
Material de bazăPoliester
Tip de închidereFermoar
CuloriNegru
Material600D poliester
Numărul de buzunare interioare19
Numărul de buzunare exterioare3
Număr de bucați1
Numărul de buzunare22
Adâncimea totală6.75 "
Inălțime totală19 "
Lățimea totală17 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumărul de buzunare interioareNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
WESTWARD 32PJ48 Rucsac pentru scule 19 buzunare 19-1/2 x 7 x 18 | AH3KVH 32PJ48Poliester balistic 1680D154197"18 "19.5 "€130.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32PJ49 Rucsac cu instrumente 22 buzunare 17 x 6-3/4 x 19
€133.57 /unitate