VESTIL Furtunuri hidraulice


Filtru
Presiune de explozie: 12180 psi , Culoare: Negru , Material coperta: Cauciuc sintetic rezistent la abraziune și ozon , Înălțime: 0.5 " , Max. Presiune de lucru: 3045 psi , Min. Raza de indoire: 1.9 " , Temp. Gamă: -40 Deg. până la 212 de grade. F , Dimensiune pachet: 1 , Material de armare: Sârmă de oțel de înaltă rezistență , Temp. Gamă: -40 Deg. până la 212 de grade. F , Material tub: Cauciuc sintetic , latime: 120 "
StilModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.LungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
ADDL-HH-25-20
----20 ft.Cauciuc sintetic€306.40
RFQ
B
ADDL-HH-50-10
-----polistiren€176.55
RFQ
C
ADDL-HH-25-10
-40.25 "10 ft.0.25 "0.25 "polistiren€154.10
RFQ
D
ADDL-HH-50-20
-80.5 "20 ft.0.5 "--€354.93
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?