Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 33HD68 Clești cu inele elastice 1 buc. Varf de 0.070 inchi | AH3QPH

WESTWARD 33HD68 Clești cu inele elastice 1 buc. Varf de 0.070 inci

În stoc
Articol: AH3QPH Model: 33HD68
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
€47.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare
Pentru Bore Dia.11/16 a 1-7/8"
Manipulați culoareaNegru
Design mânerGrip de pernă
MaterialOtel carbon
Număr de bucați1
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
StilConvertibil
Unghiul vârfului (grade)45 grade
Sfat Dia.0.070 "
Tip sfatFixed

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.Lungime totalăPreț
WESTWARD 33HD62 Clești cu inele elastice 16 inch Lungime 1 buc. | AH3QPB 33HD625/16 "un ​​11/16"6"€28.19
WESTWARD 33HD63 Clește pentru inele de reținere 9 inch lungime 1 buc. | AH3QPC 33HD631-1/4 a 3-1/4"9"€52.77
WESTWARD 33HD64 Clește cu inel elastic 8 inch Lungime 1 buc. | AH3QPD 33HD6411/16 a 1-7/8"8"€44.82
WESTWARD 33HD65 Clești cu inele elastice 1 buc. 90 de grade | AH3QPE 33HD6511/16 a 1-7/8"8"€49.39
WESTWARD 33HD66 Clești cu inele elastice 1 buc. | AH3QPF 33HD661/2 un 1 "6"€49.36
WESTWARD 33HD67 Clești cu inele elastice 1 buc. 45 de grade | AH3QPG 33HD671/2 la 1 "6"€50.53
WESTWARD 33HD69 Clește cu inel elastic Vârf de 0.038 inchi | AH3QPJ 33HD695/16 "un ​​11/16"6"€25.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 33HD68 Clești cu inele elastice 1 buc. Varf de 0.070 inci
€47.23 /unitate