Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 33M573 Set chei universale Sae 12 puncte 10 buc | AC6FWW

WESTWARD 33M573 Universal Wrench Set Sae 12 Point 10 Pc

În stoc
Articol: AC6FWW Model: 33M573

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€126.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei combinate
finalizareaPoloneză completă
Unghiul capului15 grade
Număr de bucați10
Număr de puncte12
Gama de lungimi4-5/8 to 11-19/32"
SAE sau MetricSAE
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieUniversal
Chei incluse1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricStil cheieChei inclusePreț
WESTWARD 4YR28 Set chei combinate Clichet Oe 8-14mm 6 buc | AE2NQQ 4 YR28Satin6metricCapăt deschis cu clichet8, 10, 11, 12, 13, 14 mm€51.16
WESTWARD 54DG09 Set chei combinate, oxid de oțel aliat, 10 unelte, unghi decalat cap de 15 grade | CU9XFJ 54DG09-----€570.25
WESTWARD 4PL86 Set chei combinate, oțel aliat, crom, 11 unelte, unghi decalat cap de 15 grade, decalat | CU9XFK 4PL86-----€129.32
WESTWARD 33M572 Set chei combinate, oțel aliat, crom, 12 scule, unghi decalat cap de 15 grade, decalat | CU9XFL 33M572-----€132.99
WESTWARD 54DF98 Set chei combinate, oțel aliat, crom, 14 unelte | CU9XFM 54DF98-----€157.51
WESTWARD 54DF99 Set chei combinate, oțel aliat, crom, 14 scule, 6 mm până la 19 mm Gama de dimensiuni ale capului | CU9XFN 54DF99-----€119.68
WESTWARD 4VAV9 Set chei combinate, oțel aliat, crom, 15 unelte, unghi decalat cap de 15 grade, decalat | CU9XFP 4VAV9-----€388.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 33M573 Universal Wrench Set Sae 12 Point 10 Pc
€126.81 /unitate