Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 34E328 Cheie combinată cu clichet, 1-3/4 inch, lustruit complet | AC6LNJ

WESTWARD 34E328 Cheie combinată cu clichet 1-3/4 inch Lustruit complet

În stoc
Articol: AC6LNJ Model: 34E328
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
€290.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului1-3/4 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Min. Arc Swing6 grade
Numărul de dinți cu angrenaj60
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală24 7 / 32 "
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.75mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)60.2
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 34E325 Cheie combinată cu clichet 1-1/2 inch Full Polish | AC6LNF 34E32519 11 / 16 "1.5 "€200.73
WESTWARD 34E326 Cheie combinată cu clichet 1-11/16 inch Polish | AC6LNG 34E32624 7 / 32 "1-11/16 "€274.28
WESTWARD 34E327 Cheie combinată cu clichet 1-13/16 inch Polish | AC6LNH 34E32725.375 "1-13/16 "€208.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 34E328 Cheie combinată cu clichet 1-3/4 inch Lustruit complet
€290.50 /unitate