Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 34E326 Cheie combinată cu clichet 1-11/16 inch Polish | AC6LNG

WESTWARD 34E326 Cheie combinată cu clichet 1-11/16 inch Polish

În stoc
Element: AC6LNG Model: 34E326

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€274.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului1-11/16 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Min. Arc Swing6 grade
Numărul de dinți cu angrenaj60
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală24 7 / 32 "
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-11/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 34E325 Cheie combinată cu clichet 1-1/2 inch Full Polish | AC6LNF 34E32519 11 / 16 "1.5 "€200.73
WESTWARD 34E327 Cheie combinată cu clichet 1-13/16 inch Polish | AC6LNH 34E32725.375 "1-13/16 "€208.77
WESTWARD 34E328 Cheie combinată cu clichet, 1-3/4 inch, lustruit complet | AC6LNJ 34E32824 7 / 32 "1.75mm€290.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 34E326 Cheie combinată cu clichet 1-11/16 inch Polish
€274.28 /unitate