Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 36A311 Cheie dublă cu cap deschis, satinată 1-1/16 x 1-1/8 | AC6RTC

WESTWARD 36A311 Cheie dublă cu cap deschis, satinată 1-1/16 x 1-1/8

În stoc
Articol: AC6RTC Model: 36A311
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
€15.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dublă cu capăt deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului1-1/16" x 1-1/8"
MaterialChrome Vanadiu Steel
Lungime totală11.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-1/16" x 1-1/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1EYL2 Cheie cu cap deschis 1/4 x 5/16 inch 5l | AA9RUT 1EYL2Chrome vanadiu5"1/4 x 5/16 "€8.77
WESTWARD 1EYL3 Cheie cu cap deschis 3/8 x 7/16 inch 15 grade | AA9RUU 1EYL3Chrome vanadiu5.75 "3/8 x 7/16 "€9.32
WESTWARD 1EYL4 Cheie cu cap deschis 7/16 x 1/2 inch 15 grade | AA9RUV 1EYL4Chrome vanadiu6.25 "7/16 x 1/2 "€10.91
WESTWARD 1EYL6 Cheie cu cap deschis 5/8 x 11/16 inch 8 L | AA9RUX 1EYL6Chrome vanadiu8"5/8 x 11/16 "€9.92
WESTWARD 1EYL7 Cheie cu cap deschis 11/16 x 3/4 inch 15 grade 9 L | AA9RUY 1EYL7Chrome vanadiu9"11/16 x 3/4 "€7.45
WESTWARD 1EYL8 Cheie cu cap deschis 13/16 x 7/8 inch 10 L | AA9RUZ 1EYL8Chrome vanadiu10 "13 / 16 "x 7 / 8"€10.43
WESTWARD 1EYL9 Cheie cu cap deschis 15/16 x 1 inch 15 grade | AA9RVA 1EYL9Chrome vanadiu11 "15 / 16 "x 1"€31.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 36A311 Cheie dublă cu cap deschis, satinată 1-1/16 x 1-1/8
€15.69 /unitate