Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 36A312 Cheie dublă cu cap deschis, satinată 21 x 23 mm | AC6RTD

WESTWARD 36A312 Cheie dublă cu cap deschis satinat 21 x 23 mm

În stoc
Element: AC6RTD Model: 36A312
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
€15.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dublă cu capăt deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului21mm x 23mm
MaterialChrome Vanadiu Steel
Lungime totală10.25 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea21 x 23 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1EYN1 Cheie cu cap deschis 6 x 7mm 15 grade 5l | AA9RVB 1EYN1Chrome vanadiu5"6 x 7 mm€3.67
WESTWARD 1EYN2 Cheie cu cap deschis 8 x 9mm 15 grade 5-1/2 L | AA9RVC 1EYN2Chrome vanadiu5.5 "8 x 9 mm€2.04
WESTWARD 1EYN3 Cheie cu cap deschis 10 x 11 mm 15 grade 5-3/4 L | AA9RVD 1EYN3Chrome vanadiu5.75 "10 x 11 mm€6.36
WESTWARD 1EYN4 Cheie cu cap deschis 12 x 13 mm 15 grade 6-1/2 L | AA9RVE 1EYN4Chrome vanadiu6.5 "12 x 13 mm€5.28
WESTWARD 1EYN5 Cheie cu cap deschis 14 x 15 mm 15 grade 7-1/2 L | AA9RVF 1EYN5Chrome vanadiu7.5 "14 x 15 mm€5.78
WESTWARD 1EYN6 Cheie cu cap deschis 16 x 17 mm 15 grade 8 L | AA9RVG 1EYN6Chrome vanadiu8"16 x 17 mm€6.76
WESTWARD 1EYN7 Cheie cu cap deschis 18 x 19 mm 9 L | AA9RVH 1EYN7Chrome vanadiu9"18 x 19 mm€7.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 36A312 Cheie dublă cu cap deschis satinat 21 x 23 mm
€15.81 /unitate