Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 38AV88 Cold Fire Drill Bit M35 Cobalt 1/16 inch | AH7RMK

WESTWARD 38AV88 Burghie cu foc rece M35 Cobalt 1/16 inch

În stoc
Articol: AH7RMK Model: 38AV88
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
€1.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.0625
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1 / 16 "
finalizareaPaie / Bronz
Lungimea flautului7 / 8 "
Număr listăE0101803-G
MaterialOțel cobalt
Lungime totală1.875 "
Unghiul punctului143 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelTipul punctuluiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiDiametrul tijei.MărimeafinalizareaLungimea flautuluiNumăr listăPreț
WESTWARD 5PLY2 Burghiu Cobalt Chihlimbar #1 | AE6BVV 5 PLURI2Punct divizat0.228 "Dimensiunea firului0.228 "#1Chihlimbar2.625 "-€1.78
WESTWARD 5PLY3 Burghiu Jobber Cobalt Amber #2 | AE6BVW 5 PLURI3Punct divizat0.221 "Dimensiunea firului0.221 "#2Chihlimbar2.625 "-€9.55
WESTWARD 5PLY5 Burghiu Jobber Cobalt Amber #4 | AE6BVY 5 PLURI5Punct divizat0.209 "Dimensiunea firului0.209 "#4Chihlimbar2.5 "-€1.40
WESTWARD 5PLY7 Burghiu Jobber Cobalt Amber #6 | AE6BWA 5 PLURI7Punct divizat0.204 "Dimensiunea firului0.204 "#6Chihlimbar2.5 "-€1.40
WESTWARD 5PLY8 Burghiu Jobber Cobalt Amber #7 | AE6BWB 5 PLURI8Punct divizat0.201 "Dimensiunea firului0.201 "#7Chihlimbar2.437 "-€7.67
WESTWARD 5PLY9 Burghiu Jobber Cobalt Amber #8 | AE6BWC 5 PLURI9Punct divizat0.199 "Dimensiunea firului0.199 "#8Chihlimbar2.437 "-€30.42
WESTWARD 5PLZ1 Burghiu Jobber Cobalt Amber #10 | AE6BWE 5PLZ1Punct divizat0.193 "Dimensiunea firului0.193 "#10Chihlimbar2 5 / 16 "-€7.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 38AV88 Burghie cu foc rece M35 Cobalt 1/16 inch
€1.36 /unitate