Capacitate: 2200 lbs. , Culoare: Galben , Ridicarea pompei de picior pe cursă: 1 / 2 " , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: poliuretan , Diametru rola frontală: 2 1 / 2 " , Lățimea rolului frontal: 3" , Include: încărcător baterie , Material: Oţel , Max. Distanța de călătorie: 29.5 " , Număr de baterii: 1 , Număr de rotile: 4 , Număr role frontale: 2 , Număr de pompe la setarea scăzută: 60 , Număr de rotile din spate: 2 , Material platformă: Oţel , Viteza pompei: 1 , Material pentru rotile din spate: poliuretan , Tip rotiță spate: Rotire cu frana , Lățimea roții din spate: 1 1 / 2 " , Voltaj: 12V c.c.