Furcă VESTIL TAL-220-DC din oțel cu încărcare DC, dimensiune 21 inch x 43 inch, 2,200 lb. Capacitate, galben | AG8AAJ

VESTIL TAL-220-DC Furcă alimentată în curent continuu cu încărcare de oțel, dimensiune 21 inchi x 43 inci, 2,200 lb. Capacitate, galben

În stoc
Post: AG8AAJ Model: TAL-220-DC

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,366.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de paleti electric
Dimensiune baterie13
Capacitate2200 lbs.
CuloriGalben
Lungimea furcii43 "
Lățimea furcii21 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.2.5 "
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Diametru rola frontală.2 1 / 2 "
Lățimea rolului frontal3"
Înălţime51 "
Includeîncărcător baterie
Lungime68 "
Tip de operare a liftuluiApasa butonul
Capacitate de încărcare2200 lbs.
Înălțime coborâtă3 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime33 "
Max. Distanța de călătorie29.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime3.5 "
Numărul de baterii1
Numărul de role4
Număr de role frontale2
Numărul de rotile din spate2
Ziua Operației12 Volt DC putere
Suprasarcină de protecțieDa
FazăNU SE APLICĂ
Lungimea platformei43 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului21 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată33 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Tip rotiță spateRotire cu frana
Lățimea roții din spate1 1 / 2 "
Voltaj12V c.c.
Lăţime26.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 184.95
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)67.63
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiLungimea furciiLățimea furciiSursa de putereLăţimeÎnălţimeArticolLungimePreț
VESTIL TAL-220-HD Pompă cu picior cu încărcătură, 21 inch x 43 inch dimensiune furcă | AG8AAK TAL-220-HD21 "43 1 / 2 "21 "Manual23 "51.25 "Inclinator manual pentru paleti63 "€3,023.12
Furcă VESTIL TAL-260-DC din oțel cu încărcare DC, dimensiune 27 inchi x 43 inci, 2,200 lb. Capacitate, galben | AG8AAL TAL-260-DC27 "43 "27 "Fără fir electric32.62 "51 "Ridicator de paleti electric68 "€8,447.58
VESTIL TAL-260-HD Pompă cu picior ergonomică cu încărcătură, dimensiune 27 inch x 43 inch | AG8AAM TAL-260-HD27 "43 "27 "Manual34.19 "51.44 "Inclinator manual pentru paleti64.56 "€3,178.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TAL-220-DC Furcă alimentată în curent continuu cu încărcare de oțel, dimensiune 21 inchi x 43 inci, 2,200 lb. Capacitate, galben
€8,366.19 /unitate