VESTIL TAL-260-HD Pompă cu picior ergonomică cu încărcătură, dimensiune 27 inch x 43 inch | AG8AAM

VESTIL TAL-260-HD Pompă cu picior ergonomică cu încărcătură, dimensiune 27 inchi x 43 inci

În stoc
Element: AG8AAM Model: TAL-260-HD

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,178.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator manual pentru paleti
Capacitate2200 lbs.
CuloriGalben
Ridicarea pompei de picior pe cursă1 / 2 "
Lungimea furcii43 "
Lățimea furcii27 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.2.5 "
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Diametru rola frontală.2 1 / 2 "
Lățimea rolului frontal3"
Înălţime51.44 "
Lungime64.56 "
Tip de operare a liftuluiPicior operat
Capacitate de încărcare2200 lbs.
Înălțime coborâtă3 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime33 "
Max. Distanța de călătorie29.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime3.5 "
Numărul de role4
Număr de role frontale2
Număr de pompe la setarea scăzută60
Numărul de rotile din spate2
Ziua OperațieiPompă de picior
Lungimea platformei43 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului27 "
Sursa de putereManual
Viteza pompei1
Înălțimea ridicată33 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Tip rotiță spateRotire cu frana
Lățimea roții din spate1 1 / 2 "
Lăţime34.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153.9
Înălțimea navei (cm)130.65
Lungimea navei (cm)163.99
Lățimea navei (cm)86.84
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiLungimea furciiLățimea furciiSursa de putereLăţimeÎnălţimeArticolLungimePreț
Furcă VESTIL TAL-220-DC din oțel cu încărcare DC, dimensiune 21 inch x 43 inch, 2,200 lb. Capacitate, galben | AG8AAJ TAL-220-DC21 "43 "21 "Fără fir electric26.62 "51 "Ridicator de paleti electric68 "€8,366.19
VESTIL TAL-220-HD Pompă cu picior cu încărcătură, 21 inch x 43 inch dimensiune furcă | AG8AAK TAL-220-HD21 "43 1 / 2 "21 "Manual23 "51.25 "Inclinator manual pentru paleti63 "€3,023.12
Furcă VESTIL TAL-260-DC din oțel cu încărcare DC, dimensiune 27 inchi x 43 inci, 2,200 lb. Capacitate, galben | AG8AAL TAL-260-DC27 "43 "27 "Fără fir electric32.62 "51 "Ridicator de paleti electric68 "€8,447.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TAL-260-HD Pompă cu picior ergonomică cu încărcătură, dimensiune 27 inchi x 43 inci
€3,178.89 /unitate