Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 38RV73 Suport magnetic pentru vârf de biți pătrat de 3/8 inch | AH8GGX

WESTWARD 38RV73 Suport magnetic pentru vârf de biți pătrat de 3/8 inch

În stoc
Articol: AH8GGX Model: 38RV73Crucea Ref: 30TH80
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
€9.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de biți
Metoda de aplicareAlimentare
Tip de retenție de bițiMagnetic
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex
MaterialOţel
Număr de bucați1
Lungime totală2.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
WESTWARD 38RV74 Suport magnetic pentru vârfuri 1/2 inch pătrat | AH8GGY 38RV743"€6.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 38RV73 Suport magnetic pentru vârf de biți pătrat de 3/8 inch
€9.41 /unitate