Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 38RW01 Bit de putere #1 Tijă pătrată de 1/4 inch | AH8GJB

WESTWARD 38RW01 Bit de putere #1 Tijă pătrată de 1/4 inch

În stoc
Articol: AH8GJB Model: 38RW01

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€7.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitAdâncitura pătrată
finalizareaOxid negru
MaterialS2 Oțel
Lungime totală2"
Dimensiunea punctului#1
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WESTWARD 38RW03 Power Bit #3 Pătrat 1/4 inch tijă | AH8GJC 38RW03#3€3.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 38RW01 Bit de putere #1 Tijă pătrată de 1/4 inch
€7.68 /unitate