Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Îndoit țevi compus WESTWARD 3CYP1 1/4-3/8 in | AC8PQX

WESTWARD 3CYP1 Îndoit tuburi compuse 1/4-3/8 in

În stoc
Articol: AC8PQX Model: 3CYP1
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
€34.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBender pentru tuburi compuse
Unghi de îndoire90 la 180 grade.
Creșteri de calibrare (grade)15
Raza de îndoire a liniei centrale25mm
ConstrucţieAluminiu turnat sub presiune
Tip mânerErgonomic
MarcajeleMarcaje unghiulare calibrate de la 0 la 180 de grade pentru coturi la stânga, la dreapta și la decalaj
În afara Dia. Tubing1/4, 5/16, 3/8 in.
Lungime totală11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4815
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205591000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungime totalăPreț
Îndoitor pentru tuburi compus WESTWARD 3CYT2 1/4-3/8 in | AC8PRT 3CYT2Prindere lungă8 5 / 16 "€37.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3CYP1 Îndoit tuburi compuse 1/4-3/8 in
€34.44 /unitate