Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Îndoit țevi WESTWARD 3CYU9 1/2 in | AC8PTJ

WESTWARD Îndoit țevi 3CYU9 1/2 in

În stoc
Articol: AC8PTJ Model: 3CYU9
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
€106.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Unghi de îndoire0 la 180 grade.
Creșteri de calibrare (grade)15
Raza de îndoire a liniei centrale1-1 / 2
ConstrucţieAluminiu turnat sub presiune
Tip mânerArticulațiile mobile
MarcajeleMarcaje unghiulare calibrate de la 0 la 180 de grade
În afara Dia. Tubing1/2 în.
Lungime totală19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5875
Înălțimea navei (cm)59.18
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205591000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Îndoit țevi WESTWARD 3CYU6 1/4 in | AC8PTF 3CYU67.5 "€95.48
WESTWARD 3CYU7 Îndoit tuburi 5/16 inch 10 inch lungime | AC8PTG 3CYU77.5 "€13.16
Îndoit țevi WESTWARD 3CYU8 3/8 in | AC8PTH 3CYU814 "€122.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Îndoit țevi 3CYU9 1/2 in
€106.92 /unitate