Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Îndoit țevi WESTWARD 3CYU6 1/4 in | AC8PTF

WESTWARD Îndoit țevi 3CYU6 1/4 in

În stoc
Element: AC8PTF Model: 3CYU6
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
€95.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Unghi de îndoire0 la 180 grade.
Creșteri de calibrare (grade)15
Raza de îndoire a liniei centrale9 / 16 "
ConstrucţieAluminiu turnat sub presiune
Tip mânerArticulațiile mobile
MarcajeleMarcaje unghiulare calibrate de la 0 la 180 de grade
În afara Dia. Tubing1/4 în.
Lungime totală7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8205591000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
WESTWARD 3CYU7 Îndoit tuburi 5/16 inch 10 inch lungime | AC8PTG 3CYU77.5 "€13.16
Îndoit țevi WESTWARD 3CYU8 3/8 in | AC8PTH 3CYU814 "€122.86
Îndoit țevi WESTWARD 3CYU9 1/2 in | AC8PTJ 3CYU919 "€106.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Îndoit țevi 3CYU6 1/4 in
€95.48 /unitate