Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de ridicare WESTWARD 3DYE1 cu lansare 20 3/4 in | AC8UWV

WESTWARD Instrument de ridicare 3DYE1 cu eliberare de 20 3/4 in

În stoc
Articol: AC8UWV Model: 3DYE1
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
€120.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare cu eliberare
Diametru1"
Lungime extinsă23.75 "
Lungime16.5 "
MaterialMagneți de neodim încorporați în tub din oțel inoxidabil
Ziua OperațieiInstrumentul în formă de baghetă colectează așchii sau resturi de metal, curăță unealta printr-o tragere a mânerului de eliberare în coșul de reciclare sau coșul de gunoi. Discul de siguranță protejează mâinile de orice resturi ascuțite
Lungimea preluării16-1/2 "
Capacitate de tragere8 lb.
Mărimea20.75 "
Dimensiunea suprafeței16-1/2" x 11/16"
Lăţime2 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeZiua OperațieiMărimeaPreț
Instrument de ridicare WESTWARD 3DYE2 cu lansare 23 1/2 in | AC8UWW 3VOPSUL216 "Instrumentul în formă de baghetă colectează așchii sau resturi de metal, curăță unealta printr-o tragere a mânerului de eliberare în coșul de reciclare sau coșul de gunoi. Discul de siguranță protejează mâinile de orice resturi ascuțite și are cârlig de agățare pentru depozitare ușoară23.5 "€127.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Instrument de ridicare 3DYE1 cu eliberare de 20 3/4 in
€120.87 /unitate