Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de ridicare WESTWARD 3DYE2 cu lansare 23 1/2 in | AC8UWW

WESTWARD Instrument de ridicare 3DYE2 cu eliberare de 23 1/2 in

În stoc
Element: AC8UWW Model: 3DYE2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€127.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare cu eliberare
Diametru1"
Lungime extinsă23.75 "
Lungime16 "
MaterialMagneți de neodim încorporați în tub din oțel inoxidabil
Ziua OperațieiInstrumentul în formă de baghetă colectează așchii sau resturi de metal, curăță unealta printr-o tragere a mânerului de eliberare în coșul de reciclare sau coșul de gunoi. Discul de siguranță protejează mâinile de orice resturi ascuțite și are cârlig de agățare pentru depozitare ușoară
Lungimea preluării16 "
Capacitate de tragere8 lb.
Mărimea23.5 "
Dimensiunea suprafeței16 "x 2-11 / 16"
Lăţime2 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeZiua OperațieiMărimeaPreț
Instrument de ridicare WESTWARD 3DYE1 cu lansare 20 3/4 in | AC8UWV 3VOPSUL116.5 "Instrumentul în formă de baghetă colectează așchii sau resturi de metal, curăță unealta printr-o tragere a mânerului de eliberare în coșul de reciclare sau coșul de gunoi. Discul de siguranță protejează mâinile de orice resturi ascuțite20.75 "€120.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Instrument de ridicare 3DYE2 cu eliberare de 23 1/2 in
€127.85 /unitate