Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3FE94 Bar Utility | AC9AQN

WESTWARD 3FE94 Bar Utility

În stoc
Articol: AC9AQN Model: 3FE94
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
€10.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPry Bar plat
CuloriAlbastru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală1.375 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8205593010
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialLungime totalăLățimea totalăTether capabilPreț
WESTWARD 31MA35 Bar utilitar Double End 15 inch lungime | AH3FPF 31MA35NegruOtel carbon15 "3.031 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€25.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3FE94 Bar Utility
€10.93 /unitate