Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3LU27 Cheie combinată cu clichet 10 mm Stubby | AC9ZER

WESTWARD 3LU27 Cheie combinată cu clichet 10 mm Stubby

În stoc
Element: AC9ZER Model: 3LU27
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
€4.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului10mm
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală3 53 / 64 "
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea10
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStubby

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCap flexibilMaterialLungime totalăInversareaMărimeaPreț
WESTWARD 35Z085 Cheie cu clichet Stubby Rev 12mm 12 Pt | AC6QNA 35Z085DaChrome Vanadiu Steel4 3 / 32 "Da12 "€25.56
WESTWARD 3LU29 Cheie combinată cu clichet 13 mm Stubby | AC9ZEU 3LU290 gradeOţel4 23 / 64 "Nu13€4.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3LU27 Cheie combinată cu clichet 10 mm Stubby
€4.01 /unitate