Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01210.060.0022 Hex Cap Screw M6 x 1, 22mm Length, 100PK | AB8DXU 25DF04

APPROVED VENDOR M01210.060.0022 Șurub cu cap hexagonal M6 x 1, 22 mm lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8DXU Model: M01210.060.0022Ref încrucișat: 25DF04 / 42FW23

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap22mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului22mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6152
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.060.0022 Șurub cu cap hexagonal M6 x 1, 22 mm lungime, 100 buc.
€22.98 /ambalaj