DANFOSS 088L3146 Cablu pentru încălzire prin pardoseală, 240 ft. Lungime, 6.3 A, 755 W, 25 m lungime, 120 V | CJ6YHD

DANFOSS 088L3146 Cablu de încălzire prin pardoseală, 240 ft. Lungime, 6.3 A, 755 W, 25 m lungime, 120 V

Articol: CJ6YHD Model: 088L3146
€799.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Cablu Dia.0.19 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriRoșu
Acoperire60 sq ft.
Rezistența la deformareN 600
EAN5703466152249
Clasa IP elementIPX7
Putere de incalzire750W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime13 ft.
Tipul de plumbDTWB
Lungime240 ft.
Max. Actual6.3A
Max. Temp. nefuncționare185 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.25 mm
Material exteriorPVC
producție3 W/ft.
Aplicație primarăÎncălzire prin pardoseală
Forța de tragereN 120
Rezistență19.2 Ohm
Lungimea curelei75 ft.
Protecție UVNu
Voltaj120V AC
Watts755W

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireMax. ActualVoltajproducțiePreț
DANFOSS 088L3140 Cablu de încălzire prin pardoseală, 40 ft. Lungime, 1A, 120 W, 5 m lungime, 120 V | CJ6YGX 088L314040 ft.10 sq ft.1A120V AC3 W/ft.€204.67
RFQ
DANFOSS 088L3141 Cablu de încălzire prin pardoseală, 60 ft. Lungime, 1.5 A, 180 W, 5 m lungime, 120 V | CJ6YGY 088L314160 ft.15 sq ft.1.5A120V AC3 W/ft.€243.43
RFQ
DANFOSS 088L3142 Cablu pentru încălzire prin pardoseală, 80 ft. Lungime, 2 A, 240 W, 5 m lungime, 120 V | CJ6YGZ 088L314280 ft.20 sq ft.2A120V AC3 W/ft.€293.05
RFQ
DANFOSS 088L3143 Cablu de încălzire prin pardoseală, 120 ft. Lungime, 3 A, 360 W, 5 m lungime, 120 V | CJ6YHA 088L3143120 ft.30 sq ft.3A120V AC3 W/ft.€390.73
RFQ
DANFOSS 088L3144 Cablu de încălzire prin pardoseală, 160 ft. Lungime, 4 A, 480 W, 25 m lungime, 120 V | CJ6YHB 088L3144160 ft.40 sq ft.4A120V AC3 W/ft.€496.18
RFQ
DANFOSS 088L3145 Cablu de încălzire prin pardoseală, 200 ft. Lungime, 5 A, 600 W, 25 m lungime, 120 V | CJ6YHC 088L3145200 ft.50 sq ft.5A120V AC3 W/ft.€583.00
RFQ
DANFOSS 088L3147 Cablu de încălzire prin pardoseală, 280 ft. Lungime, 7.2 A, 865 W, 25 m lungime, 120 V | CJ6YHE 088L3147280 ft.70 sq ft.7.2A120V AC3 W/ft.€707.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3146 Cablu de încălzire prin pardoseală, 240 ft. Lungime, 6.3 A, 755 W, 25 m lungime, 120 V
€799.25 /unitate