Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 401J53 Burghie cu lungimea de găurit, 7/64 inch dimensiune burghie, 1 1/2 inch lungime canelura, 2 buc | CU9YCD

WESTWARD 401J53 Jobber Length Drill Bit, 7/64 Inch Size Drill Bit Size, 1 1/2 Inch Flute Length, 2 PK

În stoc
Articol: CU9YCD Model: 401J53
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
€2.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
WESTWARD 401J66 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului de 13/64 inchi, lungime totală de 3 5/8 inci | CU9YBY 401J661€2.67
WESTWARD 401J52 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului de 3/32 inch, lungime a canelului de 1 1/4 inch, 2 buc. | CU9YBZ 401J522€2.49
WESTWARD 401J63 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului cu dimensiunea de 3/64 inch, lungime totală de 1-3/4 inch | CU9YCA 401J631€2.89
WESTWARD 401J65 Burghie de găurit cu lungimea Jobber, dimensiunea burghiului de 5/32 inchi, lungime totală de 3 1/8 inci | CU9YCB 401J651€1.79
WESTWARD 401J51 Burghie cu lungimea Jobber, 5/64 inch dimensiune burghie, 2 inch lungime totală, 2 buc | CU9YCC 401J512€4.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 401J53 Jobber Length Drill Bit, 7/64 Inch Size Drill Bit Size, 1 1/2 Inch Flute Length, 2 PK
€2.69 /ambalaj