Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 401K72 Set de biți de șurubelniță cu clichet, tip șurubelniță 32 în 1, reținere magnetică | AX3LZV

WESTWARD 401K72 Set de biți de șurubelniță cu clichet, tip de șurubelniță 32 în 1, reținere magnetică

În stoc
Articol: AX3LZV Model: 401K72
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
€30.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți cu șurubelniță cu clichet
Tip de retenție de bițiMagnetic
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul driverului32-in-1
finalizareaChrome
Design mânerErgonomic
Număr de bucați32
Lungime totală9.625 "
Aplicație primarăScop general
ClichetareDa
Material de coadăAliaj de oțel
Tip ShankSolid
Mărimi incluseFante 3-4, 5-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, ambreiaj: 5/32 ", 3/16", Torx (R) T6, T7, T8, T10, T15 , T20, T25, Hex: 1/8 ", 7/64", 3/32 ", 5/64", 9/64 ", 5/32", 3/16 ", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, pătrat # 1, # 2, # 3
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 401K72 Set de biți de șurubelniță cu clichet, tip de șurubelniță 32 în 1, reținere magnetică
€30.14 /unitate