Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 40P473 Ancoră cu șurub cu bascule, lungime 3/8-16, buc. 10 | AD3TZF

WESTWARD 40P473 Ancorare cu șuruburi cu bascule, 3/8-16 lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AD3TZF Model: 40P473
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
€31.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați Ancora Bolt
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Grip Range3/8 to 3-5/8"
Tip capCu Pull Ring
MaterialCurele din plastic cu canal din oțel placat cu zinc
Mărimea3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiDimensiunea burghiuluiMaterialMărimeaDimensiune de filetPkg. Cant.Preț
WESTWARD 40P467 Ancoră cu șuruburi cu bascule, lungime 3/16-24, buc. 10 | AD3TYZ 40P4673 / 16 "1 / 2 "Curele din plastic cu canal din oțel placat cu zinc3 / 16 "3 / 16-2410€30.12
WESTWARD 40P468 Ancoră cu șurub cu bascule, dimensiune filet 3/16-24, buc. 100 | AD3TZA 40P4683 / 16 "1 / 2 "Curele din plastic cu canal din oțel placat cu zinc3 / 16 "3 / 16-24100€228.13
WESTWARD 40P469 Ancoră cu șurub cu bascule, lungime 1/4-20, buc. 10 | AD3TZB 40P4691 / 4 "1 / 2 "Curele din plastic cu canal din oțel placat cu zinc1 / 4 "1 / 4-2010€28.40
WESTWARD 40P470 Ancoră cu șuruburi cu bascule, dimensiune filet 1/4-20, buc. 100 | AD3TZC 40P4701 / 4 "1 / 2 "Curele din plastic cu canal din oțel placat cu zinc1 / 4 "1 / 4-20100€228.93
WESTWARD 40P471 Ancoră cu șurub cu bascule, lungime 5/16-18, buc. 10 | AD3TZD 40P4715 / 16 "3 / 4 "Curele din plastic cu canal din oțel placat cu zinc5 / 16 "5 / 16-1810€30.71
WESTWARD 40P472 Ancoră cu șurub cu bascule, dimensiune filet 5/16-18, buc. 100 | AD3TZE 40P4725 / 16 "3 / 4 "Curele din plastic cu canal din oțel placat cu zinc5 / 16 "5 / 16-18100€212.56
WESTWARD 40P474 Ancoră pentru șuruburi cu bascule, dimensiune filet 3/8-16, buc. 100 | AD3TZG 40P4743 / 8 "3 / 4 "Curele din plastic cu canal din oțel placat cu zinc3 / 8 "3 / 8-16100€225.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 40P473 Ancorare cu șuruburi cu bascule, 3/8-16 lungime, 10 buc.
€31.81 /ambalaj