Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 40WY83 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 9/64 inch PK10 | AH9QCJ

WESTWARD 40WY83 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 9/64 inch PK10

În stoc
Articol: AH9QCJ Model: 40WY83
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
€13.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală cu sfârșitul mingii
Lungimea brațului4"
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaGri
mâner Lungime51 / 64 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerSimplu
Tipul de măsurareSAE
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor9 / 64 "
Unghiul de lucru25 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.103
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluimâner LungimeTipul de măsurareDimensiunea sfaturilorPkg. Cant.Preț
WESTWARD 40WY74 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 5/32 inch PK10 | AH9QBZ 40WY744.125 "55 / 64 "SAE5 / 32 "10€17.39
WESTWARD 40WY75 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 3/16 inch PK10 | AH9QCA 40WY754.5 "1.125 "SAE3 / 16 "10€18.96
WESTWARD 40WY76 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 1/4 inch PK10 | AH9QCB 40WY765.25 "1.625 "SAE1 / 4 "10€23.39
WESTWARD 40WY80 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 3/32 inch PK10 | AH9QCF 40WY803.375 "43 / 64 "SAE3 / 32 "10€12.61
WESTWARD 40WY82 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 1/8 inch PK10 | AH9QCH 40WY823.75 "3 / 4 "SAE1 / 8 "10€13.30
WESTWARD 40WY84 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 2.5 mm PK10 | AH9QCK 40WY843.5 "43 / 64 "metric2.5mm10€11.59
WESTWARD 40WY88 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 2mm PK10 | AH9QCP 40WY883 13 / 64 "19 / 32 "metric2mm10€11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 40WY83 Cheie hexagonală cu capăt sferic Dimensiune 9/64 inch PK10
€13.00 /ambalaj