Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 440G17 Clichet de mână din oțel aliat de 11 inchi cu dimensiunea de antrenare de 1/2 inch și finisaj lustruit | CD2NFJ

WESTWARD 440G17 Clichet de mână din oțel aliat de 11 inchi cu dimensiunea de antrenare de 1/2 inch și finisaj lustruit

În stoc
Articol: CD2NFJ Model: 440G17
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
€64.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet manual
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaPoloneză
Mișcarea capuluiFixed
Stilul șefuluiPară
MaterialAliaj de oțel
Min. Arc Swing4.2 grade
NesparkingNu
Numărul de dinți cu angrenaj84
Lungime totală11 "
InversareaDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702

Variante de produs

ProdusModelTether capabilDimensiunea unitățiifinalizareaMaterialMin. Arc SwingNumărul de dinți cu angrenajLungime totalăInversareaPreț
WESTWARD 33M360 Clichet manual 3/8 Drive 9-31/32 L | AC6FPB 33M360Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "Poloneză completăChrome vanadiu--9 31 / 32 "Fără inversare€54.89
WESTWARD 45J214 Clichet de mână cu antrenare 3/4 20 L | AD6HDK 45J214Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 4 "Cromat - matChrome vanadiu15 grade2420 "Inversarea€172.68
WESTWARD 45J258 Clichet manual 1 antrenare 6-1/2 L | AD6HFF 45J258Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1"Cromat - matChrome vanadiu15 grade246.5 "Inversarea€149.88
WESTWARD 440G11 clichet de mână, oțel aliat, cap de pară, dimensiune antrenare 1/4 inch, 84 dinți | AX3LZJ 440G11Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "PolonezăAliaj de oțel4.2 grade845.125 "Da€49.44
WESTWARD 440G15 clichet manual, oțel aliat, dimensiunea antrenare 3/8" | AX3MBK 440G15Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "PolonezăAliaj de oțel4.2 grade848.5 "Da€43.31
WESTWARD 440G16 Clichet de mână, oțel aliat, dimensiunea antrenare 1/2" | AX3MBW 440G16Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "PolonezăAliaj de oțel5 grade7225 "Da€65.45
WESTWARD 440G10 clichet manual, oțel aliat, dimensiunea antrenare 1/4" | AX3MCL 440G10Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "PolonezăAliaj de oțel5 grade727.25 "Da€38.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 440G17 Clichet de mână din oțel aliat de 11 inchi cu dimensiunea de antrenare de 1/2 inch și finisaj lustruit
€64.80 /unitate