Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 33M360 Clichet manual 3/8 Drive 9-31/32 L | AC6FPB

WESTWARD 33M360 Clichet de mână cu antrenare 3/8 9-31/32 L

În stoc
Element: AC6FPB Model: 33M360
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
€54.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet manual
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaPoloneză completă
Mișcarea capuluiFlexibil
MaterialChrome vanadiu
Lungime totală9 31 / 32 "
InversareaFără inversare
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTether capabilDimensiunea unitățiifinalizareaMaterialMin. Arc SwingNumărul de dinți cu angrenajLungime totalăInversareaPreț
WESTWARD 45J214 Clichet de mână cu antrenare 3/4 20 L | AD6HDK 45J214Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 4 "Cromat - matChrome vanadiu15 grade2420 "Inversarea€172.68
WESTWARD 45J258 Clichet manual 1 antrenare 6-1/2 L | AD6HFF 45J258Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1"Cromat - matChrome vanadiu15 grade246.5 "Inversarea€149.88
WESTWARD 440G11 clichet de mână, oțel aliat, cap de pară, dimensiune antrenare 1/4 inch, 84 dinți | AX3LZJ 440G11Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "PolonezăAliaj de oțel4.2 grade845.125 "Da€49.44
WESTWARD 440G15 clichet manual, oțel aliat, dimensiunea antrenare 3/8" | AX3MBK 440G15Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "PolonezăAliaj de oțel4.2 grade848.5 "Da€43.31
WESTWARD 440G16 Clichet de mână, oțel aliat, dimensiunea antrenare 1/2" | AX3MBW 440G16Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "PolonezăAliaj de oțel5 grade7225 "Da€65.45
WESTWARD 440G10 clichet manual, oțel aliat, dimensiunea antrenare 1/4" | AX3MCL 440G10Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "PolonezăAliaj de oțel5 grade727.25 "Da€38.10
WESTWARD 440G14 Clichet de mână din oțel aliat de 9-5/8 inch cu dimensiunea de antrenare de 3/8 inch și finisaj lustruit | CD2NFH 440G14Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "PolonezăAliaj de oțel5 grade729.625 "Da€44.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 33M360 Clichet de mână cu antrenare 3/8 9-31/32 L
€54.89 /unitate