Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 45J216 Adaptor priză 2-7/16 L | AD6HDM

WESTWARD 45J216 Adaptor priză 2-7/16 L

În stoc
Articol: AD6HDM Model: 45J216
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
€23.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor soclu
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaComplet lustruit
BlocareaNu
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire1"
Tipul de unitate de ieșirePiața masculină
Lungime totală2.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
WESTWARD 45J217 Adaptor priză 2-1/8 L | AD6HDN 45J2173/4 "Feminin x 1/2" Masculin11 / 2 "2.125 "€18.09
WESTWARD 45J261 Adaptor priză 2-5/8 L | AD6HFJ 45J2611"13 / 4 "2.625 "€24.14
WESTWARD 53YV65 Adaptor priză, 1-1/2" lungime, 1/2" drive | AX3MYQ 53YV651 / 2 "-3 / 8 "1.5 "€4.46
WESTWARD 53YV63 Adaptor priză, dimensiunea unității de ieșire de 1/2 inch, pătrat, lungime de 2 7/8 inch, crom | CJ3LTB 53YV63----€11.27
Adaptor de priză WESTWARD 54PR17, dimensiunea unității de ieșire de 1/4 inch, pătrat, lungime de 1 inch, crom | CJ3LTC 54PR17----€3.29
Adaptor de priză WESTWARD 54PR16, dimensiunea unității de ieșire de 3/8 inchi, pătrat, lungime de 1 inch, crom | CJ3LTD 54PR16----€4.21
Adaptor de priză WESTWARD 54PR20, dimensiunea unității de ieșire de 3/4 inch, pătrat, lungime de 1 1/2 inch, crom | CJ3LTE 54PR20----€7.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 45J216 Adaptor priză 2-7/16 L
€23.78 /unitate